Motion
D4N-4A20R
D4N Interrupteur de fin de course de sécurité — Interrupteur intégré : 1NC/1NO (action lente), Tête et actionneur : Levier à rouleaux (levier en résine, rouleau en résine)
N° D’ARTICLE MI05758353
N° MFRD4N-4A20R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D4N Interrupteur de fin de course de sécurité — Interrupteur intégré : 1NC/1NO (action lente), Tête et actionneur : Levier à rouleaux (levier en résine, rouleau en résine)
N° D’ARTICLE MI05758353
N° MFRD4N-4A20R
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de fin de course

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE LIMITE D4N-4A20R
  • La gamme comprend les modèles avec formulaires de contact 1NC/1NO, 2NC, 2NC/1NO et 3NC
  • M12-connector modèles sont également disponibles, ce qui permet d’économiser sur la main-d’œuvre et de simplifier le remplacement
  • Les contacts normalisés plaqués or offrent une fiabilité de contact élevéePeut être utilisé avec les charges standard et les microcharges
  • Conforme aux exigences des contacts de sécurité des normes EN 115-1, EN 81-20 et EN 81-50 (modèles à action lente uniquement)
  • Normes certifiées : UL, EN (TÜV) et CCC
  • Fabricant : Omron