Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur110 lb
- Grade NLGI1
- Hauteur totale27 po
- Longueur totale15 po
- Largeur totale15 po
- Durée de conservation3 ans
Détails
- ApplicationApplications d’aliments et de boissons où un lubrifiant transparent est souhaité
- Type de baseComplexe d’aluminium
- CertificationNSF H1
- CouleurTranslucide
- CompositionGraisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
- Type de contenantKeg
- Point de chute240°C/464 °F
- Point d’éclair266°C/510 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant089215435005
- Type d’huileMinéral blanc USP
- Qté du colis1
- SérieCLEARPLEX
- CUP_NON089215435005
- Viscosité105
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
- Enregistré NSF H1
- Résistant à l’eau
- Contient un additif antimicrobien
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Lubrifiant pour engrenages Lubriplate WormLubriplate PGO-FGL-460 est un lubrifiant pour engrenages à vis sans fin 100 % synthétique homologué NSF H1 pour les applications exigeantes de machines alimentaires. Il offre une durée de vie prolongée, une résistance supérieure à l’oxydation, une biodégradabilité et des économies d’énergie allant jusqu’à 7 %.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation
Lubrifiant FLG2En plus d’offrir la protection anti-usure inégalée à laquelle les clients doivent s’attendre des graisses de qualité alimentaire Lubriplate H1 , l’additif XTREMITY a révolutionné les graisses de qualité alimentaire en offrant une protection d’application à pression extrême.
Voir la documentation
Plus de ressources
Traitement de l’eau et des eaux usées Lubriplate
Fluides synthétiques pour compresseur d'air et souffleur Lubriplate. Aération. Séparation. Oxydation.
Poursuivre la production avec Lubriplate et Perma
Débloquez des avantages inégalés avec les lubrifiants automatiques Perma et les graisses haute performance et robustes Lubriplate.