Motion
K1134-05X500
K1134-05X500 POLYAIR® Série K1134 5/16 po DI nominal et tuyau d’air et d’eau polyvalent de longueur standard de 500 pi
N° D’ARTICLE MI05759733
N° MFRK1134-05X500
Prix1.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K1134-05X500 POLYAIR® Série K1134 5/16 po DI nominal et tuyau d’air et d’eau polyvalent de longueur standard de 500 pi
N° D’ARTICLE MI05759733
N° MFRK1134-05X500
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
Prix1.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nos composés de PVC flexible de haute qualité sont mélangés de manière unique pour donner à ce tuyau l’apparence et la sensation d’un tuyau en caoutchouc comparable et rester flexible à basse température. Sa légèreté en fait un tuyau idéal pour les applications d’outils pneumatiques.
  • Application
    Idéal pour les applications en usine nécessitant un codage couleur des conduites d’alimentation en boyaux., Transfert d’air, d’eau et de produits chimiques solubles dans l’eau douce., Applications extérieures nécessitant un boyau à basse température., Conduite d’alimentation d’air générale pour les outils pneumatiques et les systèmes de pulvérisation de peinture., Tuyau de pulvérisation à basse pression pour les produits chimiques solubles dans l’eau.
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Composé de PVC
  • Numéro CUP du fabricant
    822353042748
  • Types de produits
    Flexible d’air et d’eau tout usage POLYAIR® série K1134
  • Type
    Flexible d'air et d'eau en PVC à usages multiples
  • CUP_NON
    822353042748
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
K1134-05X500 500 pi
  • U.V. et résistant aux intempéries. Excellente flexibilité par temps froid. Facilement enroulé après utilisation. Résistance moyenne/élevée à l’huile, conforme à la désignation de classe B de l’ARPM. Couvercle non marquant piqué par broche. Léger. Longueurs en une seule pièce. Résistance chimique du PVC. Matériaux sans silicone. Conforme à la norme RoHS(16). Des assemblages emballés individuellement sont disponibles. Sans phtalate!