Motion
D54366

GRACO INC
D54366

D54366
N° D’ARTICLE MI05760595
N° MFRD54366
Prix3,438.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
D54366

D54366
N° D’ARTICLE MI05760595
N° MFRD54366
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
Prix3,438.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/4 po
  • Poids
    18 lb, 8.16 kg

Détails

  • Échappement d’air
    3/8 po
  • Entrée d'air
    1/4 po
  • Matériau de la bille
    Viton
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable
  • Matériau de la membrane
    Santoprène
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.0938 po
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Transfert
    Centre

Aperçu

Description du fabricant
D54366 POMPE À DIAPHRAGME