Motion
280-EV6161-20
Casque de sécurité - Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI05763278
N° MFR280-EV6161-20
Prix37.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casque de sécurité - Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI05763278
N° MFR280-EV6161-20
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
Prix37.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le casque de sécurité à rebord intégral Evolution® Deluxe 6161 est une véritable évolution des casques de sécurité MK2 et MK3 établis depuis longtemps. Sa coquille est fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD) et possède de nombreuses caractéristiques utiles. Il est livré avec un système de suspension 6-Point avec des sangles en tissu de polyester. Le bandeau absorbant Chamlon est doté d’un centre en coton égyptien avec un revêtement en PU poreux pour une absorption maximale de la sueur, qui est neutre en PH et testé dermatologiquement. La visière complète offre une protection supplémentaire à l’oreille et aux oreilles contre le soleil, l’éblouissement, la pluie, la neige et les chutes de débris. Il est également livré avec un cliquet de roue, ce qui est la nouvelle façon facile de créer un ajustement ferme et confortable.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Cote ANSI
    ANSI Z89.1
  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    Royaume-Uni
  • Numéro CUP du fabricant
    5038428010993
  • Énoncé de la proposition 65
    Oui
  • Matériau de la coquille
    PEHD
  • Normes respectées
    TAA
  • CUP_NON
    5038428010993

Aperçu

Description du fabricant
CASQUE DE SÉCURITÉ 280-EV6161-20 À BORD COMPLET JAUNE
  • Coquille en polyéthylène haute densité (PEHD) avec bord intégral offrant une protection supplémentaire contre le soleil, l’éblouissement, la pluie et les chutes de débris
  • La visière arrière allongée aide à protéger le cou et les oreilles des rayons UV du soleil, ainsi qu’un ruissellement pour la pluie et la neige... la visière avant courte protège le visage tout en offrant une excellente visibilité
  • La visière comprend des poignées pour les doigts à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’un dessous texturé pour réduire la réflexion et l’éblouissement
  • Le système de suspension 6-Point avec sangles en polyester offre un confort inégalé sans compromettre la performance
  • Le « réglage 3D  » unique offre un ajustement précis à l’aide des réglages de profondeur du harnais... contrairement à tout autre casque de sécurité sur le marché américain aujourd’hui
  • La roue à cliquet Revolution s’utilise facilement et offre un ajustement ferme et confortable
  • Bandeau en coton ouaté Chamlon . pour une absorption maximale de la sueur
  • Fentes universelles pour divers accessoires
  • Prêt-à-porter emballé sans installation de la suspension requise
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1, type I, classe E