Motion
ACA-QC-BDP/UBL

MILLER BY HONEYWELL
ACA-QC-BDP/UBL

Harnais - Matériau en polyester, Arrière, Emplacement de l’anneau en D pour les hanches, Sangle de jambe à connexion rapide, Couleur bleue, Bleu - Taille G/TG po-oz, Capacité pondérale de 420 lb
N° D’ARTICLE MI05763399
N° MFRACA-QC-BDP/UBL
Price$871.21/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
ACA-QC-BDP/UBL

Harnais - Matériau en polyester, Arrière, Emplacement de l’anneau en D pour les hanches, Sangle de jambe à connexion rapide, Couleur bleue, Bleu - Taille G/TG po-oz, Capacité pondérale de 420 lb
N° D’ARTICLE MI05763399
N° MFRACA-QC-BDP/UBL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix871.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Bleu - G/TG, oz

Details

  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Bleu
  • Emplacements des anneaux en D
    Dos, hanches
  • Matériau du harnais
    Polyester
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage de jambe, dos, épaules
  • Boucle à bandoulière
    Came
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • CUP_NON
    612230198718

Aperçu

Description du fabricant
ACA-QC-BDP/UBL MILLER FAISCEAU D'AIRCORE
  • La technologie de rembourrage unique à noyau ouvert et respirant offre une circulation d’air optimale et réduit l’accumulation de chaleur et d’humidité. Jusqu’à 16 % moins de surface que les autres rembourrages utilisés sur le marché. La conception ergonomique profilée du rembourrage minimise le contact autour du cou, du bas du dos et de l’intérieur des cuisses d’un travailleur pour réduire l’irritation et l’irritation. La sangle extensible brevetée DuraFlex offre une plus grande flexibilité.