Motion
30705 COURROIE EN TISSU 777F 1 PO X 18 PO POIDS P120 YF

3M
30705 CLOTH BELT 777F 1 IN X 18 IN P120 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, P120 YF, 1 po x 18 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763974
N° MFR30705 CLOTH BELT 777F 1 IN X 18 IN P120 YF-WEIGHT
Prix6.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30705 CLOTH BELT 777F 1 IN X 18 IN P120 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, P120 YF, 1 po x 18 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763974
N° MFR30705 CLOTH BELT 777F 1 IN X 18 IN P120 YF-WEIGHT
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
Prix6.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Couleur
    Orange
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro de stock du fabricant
    60440260754
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141307053
  • CUP_NON
    00051141307053

Aperçu

Description du fabricant
30705 COURROIE EN TISSU 777F 1 PO X 18 PO P120
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie