Motion
55034 COURROIE EN TISSU CUBITRON(TM) II 984F  2 PO X 72 PO POIDS 60+ YF

3M
55034 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 2 IN X 72 IN 60+ YF-WEIGHT

3M™ Courroie en toile Cubitron™ 984F, 60+ YF, 2 po x 72 po, Film-lok, flex unique, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764252
N° MFR55034 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 2 IN X 72 IN 60+ YF-WEIGHT
Prix31.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55034 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 2 IN X 72 IN 60+ YF-WEIGHT

3M™ Courroie en toile Cubitron™ 984F, 60+ YF, 2 po x 72 po, Film-lok, flex unique, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764252
N° MFR55034 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 2 IN X 72 IN 60+ YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440268161
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141550343
  • CUP_NON
    00051141550343

Aperçu

Description du fabricant
55034 COURROIE EN TISSU CUBITRON(TM) II 984F 2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M se fracture continuellement en pointes tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement, ce qui aide à augmenter la productivité
  • Conçu pour fonctionner à froid, réduisant la décoloration/l’oxydation du métal et le risque de fissures de stress liées à la chaleur
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
  • La durée de vie de la courroie est beaucoup plus longue, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie
  • L’endos de poids YF excelle dans les applications d’acier inoxydable à moyenne/haute pression, de chrome cobalt et d’alliage de nickel