Motion
55072 COURROIE EN TISSU CUBITRON(TM) II 984F  8 PO X 107 PO POIDS 36+ YF

3M
55072 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 8 IN X 107 IN 36+ YF-WEIGHT

3M™ Courroie en toile Cubitron™ 984F, 36+ YF, 8 po x 107 po, Film-lok, simple flexion, 5 par intérieur, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764283
N° MFR55072 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 8 IN X 107 IN 36+ YF-WEIGHT
Prix206.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55072 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 8 IN X 107 IN 36+ YF-WEIGHT

3M™ Courroie en toile Cubitron™ 984F, 36+ YF, 8 po x 107 po, Film-lok, simple flexion, 5 par intérieur, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764283
N° MFR55072 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 8 IN X 107 IN 36+ YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix206.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur totale
    107 po
  • Largeur totale
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60440269292
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141550725
  • CUP_NON
    00051141550725

Aperçu

Description du fabricant
55072 COURROIE EN TISSU CUBITRON(TM) II 984F 8
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M se fracture continuellement en pointes tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement, ce qui aide à augmenter la productivité
  • Conçu pour fonctionner à froid, réduisant la décoloration/l’oxydation du métal et le risque de fissures de stress liées à la chaleur
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
  • La durée de vie de la courroie est beaucoup plus longue, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie
  • L’endos de poids YF excelle dans les applications d’acier inoxydable à moyenne/haute pression, de chrome cobalt et d’alliage de nickel