Motion
ROUE D’ÉBARBAGE 60317 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP 12 PO X 1 PO X 5 PO 11S AILETTES

3M
60317 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 12 IN X 1 IN X 5 IN 11S FIN

Scotch-Brite™ Roue d'ébarbage EXL-XP, XP-WL, 11S Fine, 12 po x 1 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764300
N° MFR60317 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 12 IN X 1 IN X 5 IN 11S FIN
Prix430.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60317 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 12 IN X 1 IN X 5 IN 11S FIN

Scotch-Brite™ Roue d'ébarbage EXL-XP, XP-WL, 11S Fine, 12 po x 1 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764300
N° MFR60317 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 12 IN X 1 IN X 5 IN 11S FIN
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
Prix430.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Grade
    FIN
  • Description longue
    La meule à ébarber 60317 Scotch-Brite EXL-XP 11S FIN présente un diamètre de trou central de 5 po, une qualité FIN, un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 1 po et un type de meule à volute, adapté à la finition fine et à la préparation de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500292315
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011603179
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011603179
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
60317 ÉBARBAGE SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne sur tous les métaux, les composites et le verre tout en offrant la même finition et la même consistance supérieures que la gamme de roues Scotch-Brite™ .
  • Le minéral exposé produit moins de bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer et à préparer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • La nouvelle technologie maintient la conformabilité des roues, offre une rétention supérieure des bords et résiste aux « ébréchures »