Motion
63081 COURROIE EN TISSU 577F  1/2 PO X 18 PO 60 YF-WEIGHT FULLFLEX

3M
63081 CLOTH BELT 577F 1/2 IN X 18 IN 60 YF-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ 577F, poids 60 YF, 1/2 po x 18 po, Fabri-lok, pleine flexibilité, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764356
N° MFR63081 CLOTH BELT 577F 1/2 IN X 18 IN 60 YF-WEIGHT FULLFLEX
Prix3.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
63081 CLOTH BELT 577F 1/2 IN X 18 IN 60 YF-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ 577F, poids 60 YF, 1/2 po x 18 po, Fabri-lok, pleine flexibilité, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764356
N° MFR63081 CLOTH BELT 577F 1/2 IN X 18 IN 60 YF-WEIGHT FULLFLEX
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
Prix3.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Vert
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440257917
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119630817
  • CUP_NON
    00051119630817

Aperçu

Description du fabricant
63081 COURROIE EN TISSU 577F 1/2 PO X 18 PO 60
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité dans les opérations de production élevée
  • Fonctionne à froid pour une utilisation fiable sur les métaux sensibles à la chaleur comme l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Le minéral de zircone d’alumine robuste et polyvalent coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre à vos besoins spécifiques