Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids570.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesPompe à piston triplex avec pistons en céramique, soupapes en acier inoxydable et soupape de décharge thermique cordon d’alimentation de 35 pi avec DDFT pression réglable thermostat réglable et ressort de pression serpentin de calendrier 80 avec enveloppement froid en acier inoxydable réservoir de carburant de brûleur sans rouille de 5 gallons tuyau de pression de 50 pi injection chimique après le brûleur-cadre enduit de poudre avec pneus de 13 po-Pistolet de détente double avec poignée latérale et buse de détergent-Pointes interchangeables en 0, 15, Buses de pression de 25 et 40 degrés-Le brûleur à l’huile utilise du carburant diesel ou du kérosène-Moteur entièrement fermé refroidi par ventilateur-
- Intensité25 A
- Type de moteurÉlectrique
- Débit4 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale5 hp
- Pression nominale2000 psi
- Série/systèmeModèles à eau chaude de la série Q
- Tension230 V
- Type d’eauEau chaude