Motion
ST304565UU
Bague rotative à course ouverte avec joint - série ST, diamètre d'arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur totale de 65 mm
N° D’ARTICLE MI05766218
N° MFRST304565UU
Prix205.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague rotative à course ouverte avec joint - série ST, diamètre d'arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur totale de 65 mm
N° D’ARTICLE MI05766218
N° MFRST304565UU
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
Votre prix205.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Longueur totale
    65 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Arbre Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    3110 N
  • Capacité de charge
    3110 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557054389
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    M
  • Capacité de charge statique
    3160 N
  • CUP_NON
    4549557054389

Aperçu

Description du fabricant
ST304565UU ROULEMENT LINÉAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté