Motion
51109
Disque à lamelles - Type 27, grain 60 , 13000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05780620
N° MFR51109
Prix7.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles - Type 27, grain 60 , 13000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05780620
N° MFR51109

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Application
    Finition, meulage
  • Matériau de support
    Phénolique
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • À utiliser avec
    Écrous de portée
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    012382511098
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • CUP_NON
    012382511098

Aperçu

Description du fabricant
RABAT ABRASIF DE PATTE DE TIGRE DE 51109 4-1/2 PO
  • Endos phénolique avec grain de zircone d’alumine
  • Conçu pour des performances agressives dans les applications de meulage de bords difficiles
  • 100 % de zirconium dure de 30 à 40 % plus longtemps que les disques à lamelles de zirconium standard concurrents
  • Le grain haute performance et le tissu spécial en polyester/coton offrent une rétention supérieure du grain pour une longue durée de vie
  • Action de type 29—Aggressive et longue durée de vie pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Action de type 27—Smooth et longue durée de vie pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Paquet standard de dix
  • Fabricant : Soudeuse

Les clients ont également acheté