Motion
51120
Disque à lamelles haute performance TIGER PAW® - Type 29, 4-1/2 po de diamètre, 60 grains, 13000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05780625
N° MFR51120
Prix8.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles haute performance TIGER PAW® - Type 29, 4-1/2 po de diamètre, 60 grains, 13000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05780625
N° MFR51120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Application
    Finition, meulage
  • Matériau de support
    Phénolique
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • À utiliser avec
    Écrous de portée
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    012382511203
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Qté du colis
    10 par paquet
  • CUP_NON
    012382511203

Aperçu

Description du fabricant
RABAT ABRASIF DE PATTE DE TIGRE DE 51120 4-1/2 PO
  • Grain d’alumine 100 % zircone haute performance idéal pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Conçu pour l’utilisateur à la recherche d’une performance agressive et d’une longue durée de vie dans les applications lourdes comme le meulage des bords

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good