Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.8750 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- ApplicationFinition, meulage
- Matériau de supportPhénolique
- Type de disque à lamellesType 27
- À utiliser avecÉcrous de portée
- Numéro de grain40
- Numéro CUP du fabricant012382511616
- Rpm max.12000 tr/min
- Qté du colis10 par paquet
- CUP_NON012382511616
Aperçu
- Grain d’alumine 100 % zircone haute performance idéal pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
- Conçu pour l’utilisateur à la recherche d’une performance agressive et d’une longue durée de vie dans les applications lourdes comme le meulage des bords
- Durée de vie prolongée et conformabilité