Motion
51164
Disque à lamelles - Type 27, grain 36 , 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05780655
N° MFR51164
Prix10.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles - Type 27, grain 36 , 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05780655
N° MFR51164
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
Votre prix10.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Application
    Finition, meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Phénolique
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro CUP du fabricant
    12382511647
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    012382511647

Aperçu

Description du fabricant
51164 4-1/2" TIGER PAW SUPER HIGH
  • Conçu pour l’utilisateur à la recherche d’une élimination agressive des stocks
  • Le grain d’alumine à 100 % de zircone haute performance est idéal pour les applications intensives sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Sans contaminants (contient moins de 0
  • 1 % Fe, S, Cl)
  • La conception à rabat haute densité est conformable aux surfaces irrégulières
  • Écrou en métal 5/8 po - 11 permettant une rotation et un changement rapides et éliminant le filetage croisé ou le grippage de la broche en raison de l’accumulation de chaleur
  • L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce
  • Meilleur sur l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good