Motion
CHAÎNE EN FEUILLE 50HP X 11P

PEER CHAIN
50HP X 11P RLEE CHAIN

Chaîne à rouleaux - Série à goupille creuse, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 11 pas
N° D’ARTICLE MI05781424
N° MFR50HP X 11P RLEE CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
50HP X 11P RLEE CHAIN

Chaîne à rouleaux - Série à goupille creuse, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 11 pas
N° D’ARTICLE MI05781424
N° MFR50HP X 11P RLEE CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 présentations
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Résistance à la traction
    8157 pi-lb
  • Poids
    0.363 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Numéro de stock du fabricant
    11100
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Goupille creuse
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE EN FEUILLE 50HP X 11P
  • Toutes les goupilles creuses PAIR sont fabriquées avec précision.
  • La chaîne à goupilles creuses PAIR offre une multitude de possibilités d’espacement entre la fixation et la tige transversale.
  • Idéal pour un assemblage et un démontage faciles des accessoires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif