Motion
12/8V3000
Narrow KB Banded V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 12 Strand, 300 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI05783530
N° MFR12/8V3000
Prix11,244.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Narrow KB Banded V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 12 Strand, 300 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI05783530
N° MFR12/8V3000

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11,244.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Longueur extérieure nominale
    300 po
  • Largeur supérieure par toron
    1 po

Détails

  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Polychloroprène
  • Nombre de torons
    12
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    8V

Aperçu

Description du fabricant
12/8V3000 ko OPTIBELT