Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur0.5625 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description1641-2RLD ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 1641-2RLD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.0000 po avec un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5625 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant1527
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106156840