Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143
- Longueur du moteur sans arbre9.06 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale12.50 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids43 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1760 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge3.0/1.5 A
- Courant de pleine charge3.50–3.20 / 1.60 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAN
- kW0.75 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856012470
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 143T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 143T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856012470
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
- BCP (Protection contre les courants porteurs)