Motion
254TTDX16043AA

LEESON ELECTRIC
254TTDX16043AA

Moteur à usage général - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1768 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788979
N° MFR254TTDX16043AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
254TTDX16043AA

Moteur à usage général - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1768 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788979
N° MFR254TTDX16043AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    254
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Dimension C de la longueur totale
    22.10 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    227 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1768 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    38.0/18.9 A
  • Courant de pleine charge
    42.50–38.00 / 18.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    G
  • kW
    11 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856012654
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 15 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 254T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 15 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 254T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856012654
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15HP 1800RPM E722A-P DP 230/460V 254T
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • BCP (Protection contre les courants porteurs)