Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre254
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Dimension C de la longueur totale22.40 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids240 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1175 tr/min
- Mot-clé de description7.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge21.0/10.5 A
- Courant de pleine charge23.50–21.00 / 10.50 A
- Efficacité de la pleine charge90.2 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAH
- kW5.60 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856012685
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 7.50 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 254T , ODP
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 7.50 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 254T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856012685
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Le moteur n'accepte pas de kit de face en C
- Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante