Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Taille du cadre284
- Longueur du moteur sans arbre14.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids290 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1765 tr/min
- Mot-clé de description25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge61.0/30.5 A
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAF
- kW18.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856012579
- Puissance du moteur25 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 25 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 284T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 25 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 284T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856012579
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Les moteurs conviennent à 10:1 la TV sur toutes les tailles de châssis et 10:1 CT jusqu’à 365T châssis (sauf indication contraire)
- Thermostats normalement fermés, comme indiqué
- Isolation de classe F
- Plaqué nominatif 60/50 hertz