Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale13.20 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.68 po
- Poids42.5 lb
Détails
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Cote IP55
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone3600 tr/min