Motion
Y1608
Moteur de pompe à incendie - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI05789005
N° MFRY1608
Prix3,480.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à incendie - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI05789005
N° MFRY1608
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
Prix3,480.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Dimension C de la longueur totale
    23.69 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    370 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    90.20 %
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856132536
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à incendie
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
15HP 3600RPM Y1608 TEFC 230/460V 254T