Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementNU318
- Taille du cadre444T
- Longueur du moteur sans arbre20.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale43.35
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids2,300 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1785 tr/min
- Mot-clé de description150 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementRouleau
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesSatisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007 Conforme à la norme IEEE-841 pour les applications à service intensif La plage de vitesse à couple constant est répertoriée dans la colonne de la plage de VITESSE CT La qualité Blue Chip®, Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations des isolateurs de roulement Inpro/Seal® VBX® sur l’extension de l’arbre d’entraînement TENV et aux deux extrémités des dispositions de la TEFC pour ajouter un arbre de tronçon pour un codeur (182T-449T, TEFC seulement) Finition époxy interne et externe Système d’isolation MAX GUARD® Classe F Roulement à rouleaux sur l’extrémité de l’arbre pour charge à courroie seulement
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge138.0 A
- Efficacité de la pleine charge95.8 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP56
- Code KVAG
- kW112 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856021953
- Catégorie de moteurMoteurs de service intensif
- Puissance du moteur150 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6316
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856021953
- Schéma de câblage