Motion
56PNRA10103A

LEESON ELECTRIC
56PNRA10103A

Moteur à vecteur d’onduleur - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, S56C châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 90 Hz, Montage sur socle rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI05789086
N° MFR56PNRA10103A
Prix1,448.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56PNRA10103A

Moteur à vecteur d’onduleur - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, S56C châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 90 Hz, Montage sur socle rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI05789086
N° MFR56PNRA10103A
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
Prix1,448.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    S56C
  • Dimension C de la longueur totale
    10.68 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    31 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    90 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.1/3.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SY005
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856025739
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    Aucun code de conception
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à aimant permanent (PMAC) 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 56C , TENV
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856025739
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1200RPM SY005 TENV 230/460V S56C 3PH
  • Satisfait ou dépasse le système d’isolation NEMA Premium® (IE3) classe F MAX GUARD® boucle ouverte à couple 20:1 constant (1000:1 boucle fermée) Totalement fermé, non ventilé Nécessite un entraînement pour le fonctionnement