Motion
56T34V99014C

LEESON ELECTRIC
56T34V99014C

Moteur pour service de lavage – 3/4 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 50/60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur partie ronde
N° D’ARTICLE MI05789188
N° MFR56T34V99014C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T34V99014C

Moteur pour service de lavage – 3/4 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 50/60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur partie ronde
N° D’ARTICLE MI05789188
N° MFR56T34V99014C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    10.72 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.6-2.4/1.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    66
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.56 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856031402
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service de lavage
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856031402
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 3600RPM N707 TENV 208-230/460V 56C
  • Encapsulation complète du moteur Convient à une utilisation avec le VFD Couple 10:1 variable, 10:1 (TEFC) ou 1000:1 (TENV) Couple constant, Système d’isolation 1.0 Service Factor MAX GUARD® Classe F Entrée principale en pot 1.15 Service Factor sur onde sinusoïdale ou 1.0 Service Factor sur alimentation IGBT Roulements à billes doublement scellés résistants à l’humidité, graisse haute température série 300 Construction externe en acier inoxydable : cadre, écrans d’extrémité, arbre,boîte de conduits, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion Construction 100 % sans peinture. Joints toriques, joints d’arbre et joints Viton® totalement fermés et non ventilés pour une étanchéité supérieure contre les produits chimiques Information de plaque signalétique gravée au laser sur le cadre