Motion
145TTWD16005AP

LEESON ELECTRIC
145TTWD16005AP

Moteur pour service de lavage – 2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3490 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI05789195
N° MFR145TTWD16005AP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTWD16005AP

Moteur pour service de lavage – 2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3490 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI05789195
N° MFR145TTWD16005AP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    145TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.75 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    12.75 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3490 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.8/2.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    66
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856031594
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service de lavage
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856031594
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM N768 TEFC 230/460V 145TC 3PH
  • Encapsulation complète du moteur Convient à une utilisation avec le VFD Couple 10:1 variable, 10:1 (TEFC) ou 1000:1 (TENV) Couple constant, Système d’isolation 1.0 Service Factor MAX GUARD® Classe F Entrée principale en pot 1.15 Service Factor sur onde sinusoïdale ou 1.0 Service Factor sur alimentation IGBT Roulements à billes doublement scellés résistants à l’humidité, graisse haute température série 300 Construction externe en acier inoxydable : cadre, écrans d’extrémité, arbre,boîte de conduits, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion Construction 100 % sans peinture Joints toriques Viton®, joints d’arbre, et joints d’étanchéité pour une étanchéité supérieure contre les produits chimiques Information de plaque signalétique gravée au laser sur le cadre