Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre254T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale23.52 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids322 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1768 tr/min
- Mot-clé de description20 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesSatisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2009 Conforme à la norme IEEE-841 pour les applications exigeantes Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolants de roulement Inpro/Seal® VBX® sur l’extension de l’arbre d’entraînement TENV et aux deux extrémités du système d’isolation de classe H de protection MAX GUARD® TEFC IP56 Couple constant pour le fonctionnement à l’onduleur Reniflard en bronze fritté avec bouchons de palier de purge et de reniflard en laiton, équilibré avec précision à 0,08”/sec 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur l’alimentation IGBT
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge24.2 A
- Efficacité de la pleine charge93 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP56
- Code KVAG
- kW14.90 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856191076
- Catégorie de moteurMoteurs de service intensif
- Puissance du moteur20 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6209
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens horaire
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856021267
- Schéma de câblage