Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre48
- Longueur du moteur sans arbre6.75
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale10.34 po
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids17 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.4/1.2 A
- Efficacité de la pleine charge68.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAM
- kW0.19 kW
- Numéro de catalogue du fabricantC148A
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur10 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAN
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surcharge1.35
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 48
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 0.25 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre 48 , ODP
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856034588
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour réduire l’ampérage