Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre326JM
- Dimension C de la longueur totale34.11 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Poids775 lb
Détails
- Mot-clé de description50 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge94.50 %
- Cote IP43
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856005304
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur50 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageVisage en C/monté sur pied
- Type de produitMoteurs de pompe
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min