Motion
145TTDR16014AA

LEESON ELECTRIC
145TTDR16014AA

Moteur de pompe - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 145JPV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789300
N° MFR145TTDR16014AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTDR16014AA

Moteur de pompe - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 145JPV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789300
N° MFR145TTDR16014AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    145JPV
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.06
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    16.18 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3510 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT2306
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856004062
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 2 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 200 V, cadre 145JPV , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856004062
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM GT2306 DP 200V 145JPV 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme aux normes de montage EISA2007 Inverter Duty à couple 10:1 variable et 2:1 Constant Torque Classe F Isolation F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2