Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre182JP
- Longueur du moteur sans arbre11.41
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale19.07 po
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids85 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base3505 tr/min
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.2 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAH
- kW2.20 kW
- Numéro de catalogue du fabricantGT3509
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856005632
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJP
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 3 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 182JP , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856005632
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007 Hazardous Duty Division 2, Zone 2, Classe I, Groupes A, B, C, D, Code de température T2B IP55 pour les boîtiers en fonte à couple 10:1 variable de service d’onduleur et jusqu’à la norme F1 d’isolation à couple 10:1 constant de classe F, réversible à l’assemblage F2 . Trous de montage à double cadre.