Motion
182TTFB6038AA

LEESON ELECTRIC
182TTFB6038AA

Moteur de pompe - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182JP , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789319
N° MFR182TTFB6038AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
182TTFB6038AA

Moteur de pompe - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182JP , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789319
N° MFR182TTFB6038AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    182JP
  • Longueur du moteur sans arbre
    11.41
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    19.07 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    118 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT3510
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856005656
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 182JP , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856005656
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1800RPM GT3510 TEFC 575V 182JP 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007 Hazardous Duty Division 2, Zone 2, Classe I, Groupes A, B, C, D, Code de température T2B IP55 pour les boîtiers en fonte à couple 10:1 variable de service d’onduleur et jusqu’à la norme F1 d’isolation à couple 10:1 constant de classe F, réversible à l’assemblage F2 . Trous de montage à double cadre.