Motion
326TTFCD16844BA

LEESON ELECTRIC
326TTFCD16844BA

Moteur Severe Duty - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 326T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1782 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789382
N° MFR326TTFCD16844BA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
326TTFCD16844BA

Moteur Severe Duty - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 326T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1782 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789382
N° MFR326TTFCD16844BA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    326T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    31.87 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    730 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1782 tr/min
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la construction en fonte à EISA2007 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Conforme à la norme IEEE45 USCG Marine Duty, Conforme à la spécification automobile Ford EM1 Système d’isolation MAX GUARD® classe H Protection à couple constant IP55 pour le fonctionnement à onduleur Reniflard en bronze fritté avec drain en laiton et chapeaux de palier, équilibré avec précision à 0,08”/sec 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, Facteur de service 1.0 sur alimentation IGBT Fini époxy interne et externe
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    58.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    37 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856189776
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856020079
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
50HP 1800RPM E625-P TEFC 460V 326T 3PH