Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre256T
- Dimension C de la longueur totale22.10 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids250 lb
Détails
- Mot-clé de description25 hp
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge52.00–57.00 / 28.50 A
- Efficacité de la pleine charge91.70 %
- Cote IP12
- Page de produit du fabricant
- Puissance du moteur25 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur200-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone3600 tr/min