Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre256
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Dimension C de la longueur totale23.90 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids308 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1175 tr/min
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge27.4/13.7 A
- Courant de pleine charge31.00–27.40 / 13.70 A
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW7.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856012692
- Puissance du moteur10 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 10 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 256T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 10 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 256T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856012692
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Les moteurs conviennent à 10:1 la TV sur toutes les tailles de châssis et 10:1 CT jusqu’à 365T châssis (sauf indication contraire)
- Thermostats normalement fermés, comme indiqué
- Isolation de classe F
- Plaqué nominatif 60/50 hertz