Motion
VT307-1D1-02
vanne à 3 ports avec orifice de corps
N° D’ARTICLE MI05789992
N° MFRVT307-1D1-02
Prix32.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
vanne à 3 ports avec orifice de corps
N° D’ARTICLE MI05789992
N° MFRVT307-1D1-02
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
Prix32.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 BSPT

Détails

  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VT3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À 3 PORTS AVEC CORPS VT307-1D1-02
  • Tapis à commande directe à 3 ports
  • Joint en caoutchouc
  • Vanne simple avec diverses fonctions de vanne
  • Résistant à l’ozone à faible concentration

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté