Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Largeur de la face5/8 po
- Diamètre du moyeu1.69 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Pas10 po
- Diamètre du pas4 po
- Angle de pression14.5 °
Détails
- Direction de la rotationMain gauche
- Construction de l’engrenageBride en toile
- MatérielFonte
- Nombre de dents40
- Nombre de fils1