Motion
CFE 1 SB CR

MCGILL
CFE 1 SB CR

Suiveur de came plate - série CAMROL (CF) de po résistant à la corrosion (CRES), 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05799235
N° MFRCFE 1 SB CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CFE 1 SB CR

Suiveur de came plate - série CAMROL (CF) de po résistant à la corrosion (CRES), 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05799235
N° MFRCFE 1 SB CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable 440C
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFE 1 SB CR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166121723
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1600 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po résistant à la corrosion (CRES) (CF)
  • Type de goujon
    CRES - Goujon
  • CUP_NON
    726166121723

Aperçu

Description du fabricant
CFE 1 SB-CR
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique Résistant à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer