Motion
649176

GRACO INC
649176

649176
N° D’ARTICLE MI05799774
N° MFR649176
Prix3,989.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
649176

649176
N° D’ARTICLE MI05799774
N° MFR649176
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
Prix3,989.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Poids
    18 lb, 8.16 kg

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    24B768
  • Échappement d’air
    3/4 po NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène conducteur
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Matériau de la membrane
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.1250 po; 3.18 mm
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Double membrane pneumatique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25A855
  • Matériaux mouillés
    PTFE

Aperçu

Description du fabricant
649176 À HUSKY1050PUMP (POLYMÈRE CONDUCTEUR)