Spécifications
Dimensions
- Diamètre du seau/seau12.88 po
- Hauteur du seau/seau12.5 po
- Longueur du seau/seau12.81 po
- Largeur du seau/seau12.88 po
Détails
- CouleurNoir
- Approuvé par la FDAOui
- À utiliser avecCouvercle de seau Vikan de 3 gallons
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Comprend1 seau
- MatérielPolypropylène
- Forme de seauRonde
- Capacité du seau/seau3 gal (É.-U.)
- Normes respectéesConforme à la FDA
Aperçu
- Pour les autres options, voir : 56879
- Ce seau est idéal pour transporter les produits chimiques de nettoyage ainsi que les ingrédients chauds ou froids
- Il est doté d’un bec anti-goutte, d’une poignée surélevée à partir de la base, d’une poignée en acier inoxydable robuste et est calibré pour une variété d’unités de mesure
- Le côté plat empêche les déversements et se range facilement à l’aide du support mural assorti.