Motion
77114

VIKAN
77114

Raclette d’hygiène Vikan 10 po à double lame - Rouge
N° D’ARTICLE MI05801022
N° MFR77114
Prix28.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
77114

Raclette d’hygiène Vikan 10 po à double lame - Rouge
N° D’ARTICLE MI05801022
N° MFR77114
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
Prix28.79 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    sécher les surfaces après un processus de désinfection ou pour pousser les aliments d’une zone à une autre
  • Couleur de la lame
    Rouge
  • Raclette simple ou double face
    Lame double
  • Matériau de la lame de raclette
    Caoutchouc
  • Matériau du cadre de la raclette
    Polypropylène
  • Type de raclette
    Raclette de banc à double lame

Aperçu

Description du fabricant
RACLETTE ULTRA À LAME DOUBLE 77114 - 10"
  • La petite raclette de banc est idéale pour sécher les surfaces après un processus de désinfection ou pour pousser les aliments d’une zone à l’autre
  • Il est très efficace dans les zones de production sèches
  • Les lames en caoutchouc double sont non poreuses et faciles à nettoyer
  • Les lames du système de cartouche peuvent être retirées pour un nettoyage facile et remplacées lorsqu’elles sont usées, ce qui fait du modèle une option hygiénique très économique
  • Lame de raclette de rechange : série 7731.