Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8000 po
- Pas diamétral96
- Largeur de la face30 mm
- Diamètre du pas3.8000 po
- Angle de pression20 °
Détails
- MatérielAcier C45 E
- Nombre de dents32
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Type de dentDroit
- CUP_NON80067522766
Aperçu
- Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
- Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé