Motion
CDLA2L40-200-E

SMC CORP OF AMERICA
CDLA2L40-200-E

C(D)LA2, Cylindre pneumatique verrouillable, à double effet, tige simple
N° D’ARTICLE MI05809262
N° MFRCDLA2L40-200-E
Prix514.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDLA2L40-200-E

C(D)LA2, Cylindre pneumatique verrouillable, à double effet, tige simple
N° D’ARTICLE MI05809262
N° MFRCDLA2L40-200-E
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
Prix514.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Pied axial
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CLA2
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À VERROU FINE CDLA2L40-200-E
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer