Spécifications
Details
- Piles inclusesBatteries vendues séparément
- Puissance nominale20 V
Aperçu
Description du fabricant
DCS331B OUTIL DE SCIE 20 VOLT SAUTEUSE DEWALT SEULEMENT
- Le changement de lame entièrement métallique, à levier et sans clé permet un changement de lame rapide et facile
- Le biseau sans clé tout en métal avec crans à 0°, 15°, 30° et 45° offre une polyvalence pour une coupe facile en biseau
- L’action orbitale à 4 positions permet de contrôler la qualité et la vitesse de coupe
- Le souffleur à poussière réglable maintient la ligne de coupe exempte d’ébréchures
- Vitesse variable de 0-3,000 spm pour plus de polyvalence dans une multitude de matériaux et d’applications
- Prise antidérapante confortable pour un confort et un contrôle accrus
- Accepte les lames de scie sauteuse à tige en T pour une résistance à l’arrachement optimale et des résultats professionnels
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
DeWalt 2026 Q2 Price FlyerDEWALT's Q2 2026 Price Flyer features limited-time promotional pricing on a wide range of 20V MAX and XR cordless drills, impact drivers, combo kits, batteries, and accessories, delivering high-performance tools and value for professional jobsite applications.
View flyer
DeWalt 2026 Q2 FlyerDEWALT's Q2 2026 promotion offers a wide selection of 20V MAX and XR cordless power tools, accessories, and combo kits designed to deliver durable, high-performance solutions for professional jobsite productivity at limited-time promotional pricing.
View flyer