Motion
66252843171

NORTON ABRASIVES
66252843171

Roue tronçonneuse – Type 1 | Type 41, 4.0000 po Dia., 46 grains, qualité grossière, 19100 tr/min
N° D’ARTICLE MI05812064
N° MFR66252843171
Prix6.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843171

Roue tronçonneuse – Type 1 | Type 41, 4.0000 po Dia., 46 grains, qualité grossière, 19100 tr/min
N° D’ARTICLE MI05812064
N° MFR66252843171

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3/8 po
  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Roue Diamètre  
    4.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    19100 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
FEU BLEU DE 66252843171 4 PO X 1/16 PO X 3/8 PO