Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal1684 po/lb;190.266 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids68 lb, 30.844 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.895 hp
- Puissance nominale en service normal0.895 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ830-80-L-140
- Puissance d’entrée maximale0.895 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.585 hp;0.436 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1684 po-lb;190.266 Nm